Non retournable

Hellermanntyton - AT2000CPK - Banc fixe adapté à l'outil automatique AT2000CPK - 106-00040

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du collier - plastique

  • largeur de collier - 2.5...2.5 mm

  • tension de serrage - ajustable

  • matériau de l'outil - plastique

  • propriété - coupure automatique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026513287

Réf. Sonepar

00816651328

Réf. Fournisseur

106-00040

Marque

Hellermanntyton

matériau du collier:

plastique

largeur de collier:

2.5...2.5 mm

tension de serrage:

ajustable

matériau de l'outil:

plastique

propriété:

coupure automatique

spécifié MIL:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

AT2000CPK - Banc fixe adapté à l'outil automatique AT2000CPK

Les Atouts de l'article:

L'AT2000CPK est un outil automatique de pose pour colliers, 100% électrique, dont l'usage est grandement apprécié des applications intensives de pose de colliers. Son ergonomie, sa flexibilité et sa facilité d'utilisation en font une solution adaptée aux secteurs de l’automobile, de l'emballage, des câbliers en général et pour toutes applications de frettage à haute cadence. L'AT2000CPK vous assure une pose rapide des colliers ainsi qu'une constance de serrage. Cet outil dispose d'un écran pour modifier les réglages, à commencer par la langue parmi les 20 disponibles. Le logiciel "HT Data Management CPK" est l'une des fonctionnalités principales de l'AT2000CPK. Ce logiciel "HT Data management" permet d'adapter via un ordinateur les paramètres de l'outil par rapport à l'application, de mettre à jour les différents pilotes (outil et alimentation), de sauvegarder et récupérer certaines données,.. Il permet de paramétrer différentes fonctions de groupage et de découpe. Par exemple, il est possible de définir un diamètre de boucle du collier et de choisir de ne pas couper le collier à ras de la tête mais de laisser une certaine longueur de bande dépassante. La fonction permettant de couper avec une tension relachée est très utile, en particulier pour les applications nécéssitant un groupage de câbles très flexibles (comme les câbles en silicone).En fonction de l’application, l’outil peut être utilisé: - en poste fixe - AT2000CPK mis en place sur un environnement de travail fixe; le toron à serrer étant amené manuellement à l'outil - en poste mobile - AT2000CPK suspendu en hauteur avec un équilibreur; l'outil est amené manuellement au toron à serrerL'AT2000CPK peut également être intégré via un automate à une chaîne de production en sélectionnant l'alimentation adaptée (Power pack with control box). Le consommable au format échelle (T18RA) utilisé pour l'AT2000CPK se présente en rouleau de 3500 colliers ou en bande de 50 colliers.Banc fixe - Les câbles sont amenés à l'outilSuspension haute pour potence - L'outil est amené aux câblesAlimentation secteur CPK avec boîtier de contrôle - Indispensable pour les applications entièrement automatisées Supports de câble HH20 - Utilisés pour surélever les faisceaux afin d'optimiser le frettage

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton