Non retournable

Hellermanntyton - ATS - Têtes en continu, noir, consommable pour l'outil ATS, EN45545 - 102-60210

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - ATS - Têtes en continu, noir, consommable pour l'outil ATS, EN45545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • résistance min. à la traction - 220 N

  • qualité du matériau - polyamide ignifuge

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026642611

Réf. Sonepar

00816664261

Réf. Fournisseur

102-60210

Marque

Hellermanntyton

couleur:

noir

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

qualité du matériau:

polyamide ignifuge

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

ATS - Consommable en rouleau: Têtes en continu pour l'outil automatique ATS, noir, polyamide 80°C, retardateur de flammes, EN45545, conditionnement par rouleau de 5000 pièces

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton