Non retournable

Hellermanntyton - ATSBCEC36 - Support à enrubanner noir pour bord de tôle avec insert métallique - 102-68365

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 39 mm

  • largeur - 9 mm

  • couleur - noir

  • hauteur - 16 mm

  • pour diamètre max. du faisceau - 20 mm

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026333687

Réf. Sonepar

00816633368

Réf. Fournisseur

102-68365

Marque

Hellermanntyton

longueur:

39 mm

largeur:

9 mm

couleur:

noir

hauteur:

16 mm

pour diamètre max. du faisceau:

20 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

ATSBCEC36 - Support à enrubanner pour bord de tôle adapté à l'outil automatique ATS3080, polyamide 105°C noir, pour épaisseurs de paroi 1.5 à 4 mm, conditionnement par sachet de 500 pièces

Les Atouts de l'article:

Conçus à l'origine pour l'industrie automobile, ces clips offrent des méthodes simples et faciles de fixation des câbles, tuyaux ou tubes. Ces pièces sont utilisées dans l'industrie automobile pour l'assemblage de faisceaux de câbles.Solution optimisée pour systèmes automatiques de frettageMise en place facile à la main par enfoncement sur un rebord d'épaisseur 1 à 3 mm ou 1.5 à 4 mmPrésence d'un insert métallique traité double griffeClip à enrubanner à l'aide de ruban adhésif ou au moyen de colliers de serrage, idéalement posés à l'aide de l'outil automatique de pose AT2000CPK

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton