Non retournable

Hellermanntyton - Boite de dérivation avec résine coulée PUR33 RELICON T-3 (1) - 435-12071

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur câble principal - 10...50 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 6...16 mm²

  • type - branchement en T

  • modèle - résine de coulée

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026626888

Réf. Sonepar

00816662688

Réf. Fournisseur

435-12071

Marque

Hellermanntyton

section nominale du conducteur câble principal:

10...50 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

6...16 mm²

type:

branchement en T

modèle:

résine de coulée

sans halogène:

Non

diamètre du câble secondaire:

20...30 mm

diamètre du câble principal:

29...40 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

N(A)YY

pays de fabrication:

POLOGNE

Boite de dérivation en T avec résine coulée polyuréthane PUR33, verte, sans bloc de raccordement, câble principal 5 x 10 à 5 x 50mm², câble dérivé 5 x 6 à 5 x 16mm² (2 x 1450ml)

Les Atouts de l'article:

Les boîtes de dérivation RELICON en T sont utilisables sur des réseaux électriques Basse Tension (BT). Elles sont adaptées au raccordement de câbles et de fils électriques polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR, ainsi que pour les câbles du secteur tertiaire.Application : Connexions dans les bâtiments industriels, alimentation électrique enterrée, en extérieur et immergée.La couleur passe du bleu au vert pendant le brassageCoques transparentes, résistantes aux chocs en deux partiesDimensions compactes et optimiséesDiamètres de câbles standards indiqués sur les coquesSystème Safe-Filling (SF)Prêt à l'emploiSystème complètement étancheLa boîte peut être immergée juste après son remplissage

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton