Non retournable

Hellermanntyton - Boite de jonction avec résine coulée PUR33 RELICON i-2 Premium(1/10) - 435-12061

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 1.5...16 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026626789

Réf. Sonepar

00816662678

Réf. Fournisseur

435-12061

Marque

Hellermanntyton

modèle:

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

1.5...16 mm²

nombre de conducteurs:

5

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

N(A)YY

accessoires de connexion:

connecteur à vis

pays de fabrication:

POLOGNE

Boite de jonction avec résine coulée polyuréthane PUR33, verte, avec bloc de raccordement, pour câbles 5 x 1,5 à 5 x 16mm² (400ml)

Les Atouts de l'article:

Les boîtes de jonction RELICON Premium sont fournies avec un bloc de raccordement intégré et sont utilisables sur des réseaux électriques Basse Tension (BT). Elles sont adaptées au raccordement de câbles et de fils électriques polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR, ainsi que pour les câbles électriques du secteur tertiaire.Application : Connexion dans les bâtiments industriels, alimentation électrique enterrée, en extérieur et immergée.La couleur passe du bleu au vert pendant le brassageDeux demi-coques transparentes résistantes aux chocs Dimensions compactes et optimiséesDiamètres de câbles standards indiqués sur les coquesSystème Safe-Filling (SF)Prêt à l'emploiSystème complètement étancheLa boîte peut être immergée juste après son remplissageBloc de raccordement pour conducteurs en aluminium et en cuivreRaccordement sécurisé pour des câbles à 5 âmes maximum

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton