Non retournable

Hellermanntyton - Boite de jonction avec résine coulée PUR771 RELICON i-1 Premium (1/10) - 435-12109

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 1.5...6 mm²

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026627052

Réf. Sonepar

00816662705

Réf. Fournisseur

435-12109

Marque

Hellermanntyton

modèle:

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

1.5...6 mm²

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

N(A)YY

accessoires de connexion:

connecteur à vis

pays de fabrication:

POLOGNE

Boite de jonction avec résine coulée polyuréthane PUR771, noire, avec bloc de raccordement, pour câbles 3 x 1,5 à 5 x 6mm² (165ml)

Les Atouts de l'article:

Les boîtes de jonction de câbles droites RELICON Premium sont munies d'un bloc de connexion intégré et sont destinés aux réseaux électriques basse tension. Elles conviennent pour le raccordement de câbles et de fils polymères en PVC, XLPE, PE, EPR.Application : Connexions dans les bâtiments industriels, alimentation électrique enterrée, à l'extérieur et immergée.Deux demi coques transparentes résistantes aux chocsDimensions compactes et optimiséesDiamètres des câbles standards indiqués sur les coquesSystème de remplissage sécurisé (SF)Prêt à l'emploiSystème complètement étancheLa boîte peut être immergée juste après son remplissageBloc de raccordement pour conducteurs en aluminium et en cuivreRaccordement sécurisé pour des câbles de 5 âmes maximum

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton