Non retournable

Hellermanntyton - Bride de fixation AFCP, Ø nominal 25, Polyamide 6.6, noir, sachet de 10 pièces - 166-50702

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre du tube - 25...25 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026321226

Réf. Sonepar

00816632122

Réf. Fournisseur

166-50702

Marque

Hellermanntyton

adapté au diamètre du tube:

25...25 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

couleur:

noir

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Bride de fixation pour gaines rigides HELAGUARD AFCP25, Ø nominal 25, polyamide 6.6 (PA66), température d'utilisation de -40°C à +135°C, auto-extinguible UL94 V2, sans halogène, noir, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Assemblage facile et rapide avec les gaines plastiquesClapet de fermeture intégréTrous permettant une fixation par visPeut être utilisé dans des goulottes DIN en C

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton