Hellermanntyton - Capuchon connecteur , Ø entrée/sortie 34.2 /58.7 / 34.2 /10.7 mm - 415-01010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 34.2 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 58.7 mm
longueur totale après rétrécissement - 53.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660428920
Réf. Sonepar
00816064905
Réf. Fournisseur
415-01010
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
34.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
58.7 mm
longueur totale après rétrécissement:
53.3 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
34.2 mm
diamètre interne après rétrécissement:
10.7 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes et protection mécanique pour connecteur de la série Min-DDesign unique qui permet une orientation parfaite lors de l'installationPeut être fourni avec ou sans lèvre
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


