Hellermanntyton - Capuchon connecteur , Ø entrée/sortie 42.1 /42.2 / 10.7 /10.7 mm - 415-07002

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 42.1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 42.2 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 45 mm

  • diamètre interne avant rétrécissement - 10.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660429897

Réf. Sonepar

00816064906

Réf. Fournisseur

415-07002

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

42.1 mm

type:

rétrécissable à chaud

diamètre d'arbre après rétrécissement:

42.2 mm

longueur totale après rétrécissement:

45 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

10.7 mm

diamètre interne après rétrécissement:

10.7 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable pour séries de connecteurs Min-D 1507-1-B7 en polyoléfine semi-rigide, retardateur de flamme (PO-X) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 42.1 /42.2 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 10.7 /10.7 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes et protection mécanique pour connecteur de la série Min-DDesign unique qui permet une orientation parfaite lors de l'installationPeut être fourni avec ou sans lèvre

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton