Hellermanntyton - Capuchon thermo avec adhésif , Ø intérieur expansé/rétreint 12.0 mm - 416-12042
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 12 mm
diamètre interne après rétreint - 4 mm
couleur - noir
taux de rétreint - 3:1
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660645976
Réf. Sonepar
00816064597
Réf. Fournisseur
416-12042
Marque
Hellermanntyton
type:
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint:
12 mm
diamètre interne après rétreint:
4 mm
couleur:
noir
taux de rétreint:
3:1
longueur totale après rétrécissement:
40 mm
section nominale:
12.5...50 mm²
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-55...80 °C
Les Atouts de l'article:
Ces capuchons conviennent pour tous types de câbles : plastique, papier imprégné, sous plomb et armé.Etanchéifie les câbles durant le stockage et le transportCapuchons d'extrémité isolants pour câbles basse tension (0,6/1kV)Film adhésif pour une excellente étanchéité face aux agressions environnementalesFort taux de rétreint pour minimiser le nombre de tailles nécessairesCapuchons marquables avec, entre autres, le sigle de la foudre, pour indiquer les circuits sous tension
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


