En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Capuchon thermo avec adhésif , Ø intérieur expansé/rétreint 25.0 mm - 416-02009

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre interne avant rétreint - 25 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8.5 mm

  • couleur - noir

  • taux de rétreint - 3:1

Conditionnement

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660645792

Réf. Sonepar

00816064579

Réf. Fournisseur

416-02009

Marque

Hellermanntyton

type:

rétrécissable à chaud

diamètre interne avant rétreint:

25 mm

diamètre interne après rétreint:

8.5 mm

couleur:

noir

taux de rétreint:

3:1

longueur totale après rétrécissement:

65 mm

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-55...80 °C

1602-1-B5 en noir avec adhésif, Ø intérieur expansé/rétreint = 25.0 /8.5 mm

Les Atouts de l'article:

Les capuchons d'extrémité basse tension Helashrink série 1600 conviennent pour tous types de câbles : plastique, papier imprégné, aluminium et acier blindé.Etanchéifie les câbles durant le stockage et le transportCapuchons d'extrémité isolants pour câbles basse tension (0,6/1kV)Film adhésif pour une excellente étanchéité face aux agressions environnementalesFort taux de rétreint pour minimiser le nombre de tailles nécessairesCapuchons marquables avec, entre autres, le sigle de la foudre, pour indiquer les circuits sous tension

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton