Non retournable

Hellermanntyton - Capuchon thermorétractable avec adhésif, Ø intérieur expansé/rétreint 20/6mm - 416-13049

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre interne avant rétreint - 20 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6 mm

  • couleur - noir

  • taux de rétreint - 3:1

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660646324

Réf. Sonepar

00816064632

Réf. Fournisseur

416-13049

Marque

Hellermanntyton

type:

rétrécissable à chaud

diamètre interne avant rétreint:

20 mm

diamètre interne après rétreint:

6 mm

couleur:

noir

taux de rétreint:

3:1

longueur totale après rétrécissement:

55 mm

section nominale:

50...200 mm²

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-55...80 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Capuchon thermorétractable avec adhésif CRR 16-70 E.D.F., Polyoléfine, Noir, toron mini 6.5 mm, toron maxi 16.0 mm, diamètres 20.0 mm/6.0 mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Les capuchons d'extrémité basse tension Helashrink série 1600 conviennent pour tous types de câbles : plastique, papier imprégné, aluminium et acier blindé.Etanchéifie les câbles durant le stockage et le transportCapuchons d'extrémité isolants pour câbles basse tension (0,6/1kV)Film adhésif pour une excellente étanchéité face aux agressions environnementalesFort taux de rétreint pour minimiser le nombre de tailles nécessairesCapuchons marquables avec, entre autres, le sigle de la foudre, pour indiquer les circuits sous tension

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton