Hellermanntyton - Capuchon thermorétractable avec adhésif, Ø intérieur expansé/rétreint 63/25mm - 416-15090
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 62 mm
diamètre interne après rétreint - 23 mm
couleur - noir
taux de rétreint - 3:1
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660436703
Réf. Sonepar
00816043670
Réf. Fournisseur
416-15090
Marque
Hellermanntyton
type:
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint:
62 mm
diamètre interne après rétreint:
23 mm
couleur:
noir
taux de rétreint:
3:1
longueur totale après rétrécissement:
132 mm
section nominale:
530...2040 mm²
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-55...80 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Les capuchons d'extrémité basse tension Helashrink série 1600 conviennent pour tous types de câbles : plastique, papier imprégné, aluminium et acier blindé.Etanchéifie les câbles durant le stockage et le transportCapuchons d'extrémité isolants pour câbles basse tension (0,6/1kV)Film adhésif pour une excellente étanchéité face aux agressions environnementalesFort taux de rétreint pour minimiser le nombre de tailles nécessairesCapuchons marquables avec, entre autres, le sigle de la foudre, pour indiquer les circuits sous tension
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


