Hellermanntyton - Capuchons d'extrémité Pincés polyoléfine noir PEC-3/1 - 416-00000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 3 mm
diamètre interne après rétreint - 1 mm
couleur - noir
taux de rétreint - 3:1
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026323251
Réf. Sonepar
00816632325
Réf. Fournisseur
416-00000
Marque
Hellermanntyton
type:
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint:
3 mm
diamètre interne après rétreint:
1 mm
couleur:
noir
taux de rétreint:
3:1
longueur totale après rétrécissement:
25 mm
section nominale:
0.8...7 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
1 mm
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-45...125 °C
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les capuchons d'extrémité pincés Helashrink PEC sont utilisés pour la protection mécanique et environnementale d'épissures parallèles dans les harnais électriques. Leur installation rapide et facile permet également l'emploi de ces capuchons pour des applications non électriques.Capuchons de petite tailleMise en œuvre rapide et facileAvec adhésif à l'intérieur pour étanchéifierTaux de rétreint de 3:1Différents diamètres pour un large panel d'applicationsD'autres longueurs sont disponibles sur demande
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


