Non retournable

Hellermanntyton - Capuchons d'extrémité Pincés polyoléfine noir PEC-4,8/1,5 - 416-00003

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.5 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026325613

Réf. Sonepar

00816632561

Réf. Fournisseur

416-00003

Marque

Hellermanntyton

type:

rétrécissable à chaud

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

1.5 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

1 mm

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-45...125 °C

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Capuchons d'Extrémité Pincés PEC-4.8/1.5 en noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = /mm , Ø de sorties expansé/rétreint /mm"

Les Atouts de l'article:

Les capuchons d'extrémité pincés Helashrink PEC sont utilisés pour la protection mécanique et environnementale d'épissures parallèles dans les harnais électriques. Leur installation rapide et facile permet également l'emploi de ces capuchons pour des applications non électriques.Capuchons de petite tailleMise en œuvre rapide et facileAvec adhésif à l'intérieur pour étanchéifierTaux de rétreint de 3:1Différents diamètres pour un large panel d'applicationsD'autres longueurs sont disponibles sur demande

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton