🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Hellermanntyton - Collier d'installation 185x9 mm en PA66W Résistant aux UV noir - SPH175 - 112-00082

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier d'installation 185x9 mm en PA66W Résistant aux UV noir - SPH175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 185 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 2000 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4031026770499

Réf. Sonepar

00816677049

Réf. Fournisseur

112-00082

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

185 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.26 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

500 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

Collier d'installation à crantage extérieur 185.0 mm par 9.0 mm - SPH175, Polyamide 85°C résistant aux UV Noir, toron min. 10.0 mm, toron max. 42.0 mm, conditionnement par boite de 100

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton