Hellermanntyton - Collier de serrage avec plaque d'identification 25x8, naturel, longueur 100 mm - 111-81819

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 25 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026107134

Réf. Sonepar

00816610713

Réf. Fournisseur

111-81819

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

25 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

Collier d'identification avec plaquette, Polyamide 6,6, Naturel, longeur 100 mm, largeur 25.0 mm, toron mini 4,8 mm, toron maxi 19.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

L'un des principaux avantages de ces colliers IT est de pouvoir en même temps fixer et indentifier les faisceaux de câbles.Colliers d'identification en PA6.6Pour une identification et une sécurisation facilité des torons en une étapeImpression d'étiquettes disponible pour un rendu de qualité professionnelleMarquage manuel possible avec le marqueur indélébile T82 (en noir et en rouge)