Non retournable

Hellermanntyton - Collier d'installation 262x9 mm en PA66W Résistant aux UV noir - SPH275N BVDNV - 112-00091

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier d'installation 262x9 mm en PA66W Résistant aux UV noir - SPH275N BVDNV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 262 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • modèle - crantage extérieur

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026792101

Réf. Sonepar

00816679210

Réf. Fournisseur

112-00091

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

262 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.7 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

800 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

transparent:

Non

fluorescent:

Non

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Collier d'installation à crantage extérieur 262.0 mm par 9.0 mm - SPH275N BVDNV, Naval, Polyamide 85°C résistant aux UV Noir, toron min. 25.0 mm, toron max. 62.0 mm, conditionnement par sachet de 100

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton