Hellermanntyton - Collier d'installation 350x9 mm en PA66W Résistant aux UV noir - SPH350N BVDNV - 112-00092
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 350 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
modèle - crantage extérieur
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026792118
Réf. Sonepar
00816679211
Réf. Fournisseur
112-00092
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
9 mm
longueur de bande:
350 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.7 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
800 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
transparent:
Non
fluorescent:
Non
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


