Hellermanntyton - Collier métallique 201x4.6 mm en Inox 316- MBT8S - 111-93089
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 201 mm
couleur - argent
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660020612
Réf. Sonepar
00816002061
Réf. Fournisseur
111-93089
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
201 mm
couleur:
argent
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.3 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
900 N
température de fonctionnement:
-80...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
50...12 mm
détectable:
Non
Les Atouts de l'article:
Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu'une solution métallique est inévitable pour des raisons de sécurité : résistance au feu et tenue mécanique exceptionnelle exigées. Ces colliers trouvent leur place dans divers domaines, tels que les industries navale, agroalimentaire, automobile et du transport, ainsi que pour toute application imposant de très hautes températures d'utilisation.Colliers métalliques non réutilisables fabriqués à partir d'acier inoxydable type 316Système de verrouillage à bille(s) brevetéExcellente résistance à la corrosion et aux intempériesRemarquable résistance chimiqueMatière amagnétiqueRésistance à haute températureMatière non inflammable
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


