Hellermanntyton - Collier métallique 362x12.3 mm en Inox 316 - MBT14XH - 111-95149

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 12.3 mm

  • longueur de bande - 362 mm

  • couleur - argent

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660097171

Réf. Sonepar

00816009717

Réf. Fournisseur

111-95149

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

12.3 mm

longueur de bande:

362 mm

couleur:

argent

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.3 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

2700 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

102...12 mm

Collier métallique avec système de verrouillage à billes - MBT14XH, 362 mm x 12.3 mm, Inox 316, toron mini 17.0 mm, toron maxi 102.0 mm, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu'une solution métallique est inévitable pour des raisons de sécurité : résistance au feu et tenue mécanique exceptionnelle exigées. Ces colliers trouvent leur place dans divers domaines, tels que les industries navale, agroalimentaire, automobile et du transport, ainsi que pour toute application imposant de très hautes températures d'utilisation.Colliers métalliques non réutilisables fabriqués à partir d'acier inoxydable type 316Système de verrouillage à bille(s) brevetéExcellente résistance à la corrosion et aux intempériesRemarquable résistance chimiqueMatière amagnétiqueRésistance à haute températureMatière non inflammable

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton