Hellermanntyton - Collier métallique à poinçonner 360x5.9 mm en Inox 304 - MST360S - 111-01550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 5.9 mm
longueur de bande - 360 mm
couleur - argent
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4944387105674
Réf. Sonepar
00816710567
Réf. Fournisseur
111-01550
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
5.9 mm
longueur de bande:
360 mm
couleur:
argent
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
épaisseur de bande:
0.3 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
900 N
température de fonctionnement:
-80...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
pays de fabrication:
JAPON
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
100...5 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers en acier inoxydable de la série MST sont conçus pour fixer des câbles en toute sécurité dans des environnements industriels contraignants. Cette série est particulièrement adaptée pour faire face à des conditions météorologiques difficiles, aux milieux salins et à des températures extrêmes. Les colliers de serrage de la série MST offrent une solution de premier choix pour tout environnement sujet aux vibrations, grâce au système innovant de verrouillage par poinçonnage.Colliers métalliques fabriqués à partir d'acier inoxydable SS304Aucune perte en tension après le serrage et la coupe du collierRésistance aux intempéries et à la corrosionExcellente résistance aux vibrationsHaute résistance chimiqueSolution à faible encombrement (tête plate et de faible largeur)Résistance à haute températureCoupe propre, non tranchante et à ras Outils manuels de pose spécifiques nécessaires : MST6 et MST9
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


