Non retournable

Hellermanntyton - Collier métallique recouvert 521x12.3 mm en Inox 316 noir - MBT20XHFC - 111-00300

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 12.3 mm

  • longueur de bande - 521 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660312281

Réf. Sonepar

00816031228

Réf. Fournisseur

111-00300

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

12.3 mm

longueur de bande:

521 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.38 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

1620 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

152...17 mm

détectable:

Non

Collier métallique recouvert avec système de verrouillage à billes - MBT20XHFC, 521 mm x 12.3 mm, Inox 316 avec revêtement en Polyester noir, toron mini 17.0 mm, toron maxi 150.0 mm, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu'une solution métallique est inévitable pour des raisons de sécurité : résistance au feu et tenue mécanique exceptionnelle exigées. Ces colliers trouvent leur place dans divers domaines, tels que les industries navale, automobile, nucléaire et du transport, ainsi que pour toutes les applications imposant de très hautes températures d'utilisation et pour lesquelles les couples électrolitiques sont à éviter.Acier inoxydable type SS316 recouvertColliers non ré-utilisables anti-corrosionSystème de verrouillage à bille(s) brevetéRevêtement en polyester offrant une couche de protection supplémentaire face à la corrosion et aux couples électrolitiques

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton