Hellermanntyton - Collier métallique recouvert 521x4.6 mm en Inox 316 noir - MBT20SFC - 111-00291
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 521 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660312267
Réf. Sonepar
00816031226
Réf. Fournisseur
111-00291
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
521 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.38 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
540 N
température de fonctionnement:
-80...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
152...17 mm
détectable:
Non
Les Atouts de l'article:
Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu'une solution métallique est inévitable pour des raisons de sécurité : résistance au feu et tenue mécanique exceptionnelle exigées. Ces colliers trouvent leur place dans divers domaines, tels que les industries navale, automobile, nucléaire et du transport, ainsi que pour toutes les applications imposant de très hautes températures d'utilisation et pour lesquelles les couples électrolitiques sont à éviter.Acier inoxydable type SS316 recouvertColliers non ré-utilisables anti-corrosionSystème de verrouillage à bille(s) brevetéRevêtement en polyester offrant une couche de protection supplémentaire face à la corrosion et aux couples électrolitiques
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


