Hellermanntyton - Collier métallique recouvert1245x12.3 mm en Inox 316 noir - MBT49XHDFC - 111-01508
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 12.3 mm
longueur de bande - 1245 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660341618
Réf. Sonepar
00816034161
Réf. Fournisseur
111-01508
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
12.3 mm
longueur de bande:
1245 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.38 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2500 N
température de fonctionnement:
-80...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu'une solution métallique est inévitable pour des raisons de sécurité : résistance au feu et tenue mécanique exceptionnelle exigées. Ces colliers trouvent leur place dans divers domaines, tels que les industries navale, automobile et du transport, ainsi que pour toutes les applications imposant de très hautes températures d'utilisation.Acier inoxydable type SS316 recouvert avec un revêtement en polyesterCollier double toron, résistance mécanique accrueRevêtement en polyester offrant une couche de protection supplémentaire face à la corrosion et aux couples électrolitiques Résistance à haute températureAmagnétiqueNon inflammable
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


