Non retournable

Hellermanntyton - Coude thermo avec adhésif , Ø entrée/sortie 23.3 /10.4 / 23.3 /5.6 mm - 411-06056

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 23.3 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 10.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660661723

Réf. Sonepar

00816064813

Réf. Fournisseur

411-06056

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

23.3 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

10.4 mm

longueur totale après rétrécissement:

20.3 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

23.3 mm

diamètre interne après rétrécissement:

5.6 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable coudée 1106-4-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 23.3 /10.4 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 23.3 /5.6 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Lèvre circulaire d'adaptation pour répartir les contraintes sur le connecteur

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton