Hellermanntyton - Coude thermo, diamètre 23.8/9.9, conditionné par 5 pièces - 422-30000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 23.8 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 9.9 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660457159
Réf. Sonepar
00816045715
Réf. Fournisseur
422-30000
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
23.8 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
9.9 mm
longueur totale après rétrécissement:
105.1 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
17.2 mm
diamètre interne après rétrécissement:
6.6 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour l'isolation de connecteurs et d'éléments électroniquesCette pièce assure une répartition homogène des contraintes, notamment pour les petits diamètres de câbles, nécessitant un fort taux de rétreintAngle à 90° avec lèvre interne
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


