Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Coude thermo, diamètre 27.1/13.2, conditionné par 5 pièces - 422-30004

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 27.1 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...120 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 13.2 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660457180

Réf. Sonepar

00816045718

Réf. Fournisseur

422-30004

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

27.1 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...120 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

13.2 mm

longueur totale après rétrécissement:

115.8 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

20.8 mm

diamètre interne après rétrécissement:

7.6 mm

Pièce moulée thermorétractable coudée sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètres 27.1 mm/13.2 mm

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour l'isolation de connecteurs et d'éléments électroniquesCette pièce assure une répartition homogène des contraintes, notamment pour les petits diamètres de câbles, nécessitant un fort taux de rétreintAngle à 90° avec lèvre interne

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton