Hellermanntyton - Coude thermo, diamètre 51.5/41.1, conditionné par 5 pièces - 422-30500

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 51.5 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...120 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 41.1 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026312743

Réf. Sonepar

00816631274

Réf. Fournisseur

422-30500

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

51.5 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...120 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

41.1 mm

longueur totale après rétrécissement:

224.5 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

44.4 mm

diamètre interne après rétrécissement:

15 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable coudée sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètres 51.5 mm/41.1 mm

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour l'isolation de connecteurs et d'éléments électroniquesCette pièce assure une répartition homogène des contraintes, notamment pour les petits diamètres de câbles, nécessitant un fort taux de rétreintAngle à 90° avec lèvre interne

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton