Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 12/7.6 / 6/2mm - 411-82001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 12 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660417436
Réf. Sonepar
00816064865
Réf. Fournisseur
411-82001
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
12 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
7.6 mm
longueur totale après rétrécissement:
16.8 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
6 mm
diamètre interne après rétrécissement:
2 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Lèvre circulaire d'adaptation pour répartir les contraintes sur le connecteur
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


