Non retournable

Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 16.5 /7.9 / 16.5 /3.8 mm - 411-08480

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 16.5 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660410413

Réf. Sonepar

00816041041

Réf. Fournisseur

411-08480

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

16.5 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

7.9 mm

longueur totale après rétrécissement:

17.3 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

16.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

3.8 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable coudée 1108-4-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 16.5 /7.9 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 16.5 /3.8 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Lèvre circulaire d'adaptation pour répartir les contraintes sur le connecteur

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton