Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 19.0 /13.0 / 6.0 /2.0 mm - 411-33180

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 19 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 13 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660635274

Réf. Sonepar

00816063527

Réf. Fournisseur

411-33180

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

19 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

13 mm

longueur totale après rétrécissement:

45 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

6 mm

diamètre interne après rétrécissement:

2 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable à angle droit 1133-1-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 19.0 /13.0 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 6.0 /2.0 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisée dans des applications avec des connecteurs partiellement encombrés, pour des câbles de petits diamètresConception en longue sortie pour orienter facilement le faisceau avant refroidissement Répartition des contraintes sur le connecteur

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton