Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 23.6 /10.4 / 23.6 /5.6 mm - 411-06003

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 23.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 10.4 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 20.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660409196

Réf. Sonepar

00816040919

Réf. Fournisseur

411-06003

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

23.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

10.4 mm

longueur totale après rétrécissement:

20.3 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

23.6 mm

diamètre interne après rétrécissement:

5.6 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable coudée 1106-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 23.6 /10.4 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 23.6 /5.6 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes pour la connexion de câblesFacile à retirer, pour des opérations de maintenance, dans le cas d'une utilisation avec un adhésif thermofusible

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton