Hellermanntyton - Coude thermo, Ø entrée/sortie 26.0 /15.5 / 16.0 /4.0 mm - 411-00000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 26 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 15.5 mm
longueur totale après rétrécissement - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660555572
Réf. Sonepar
00816064804
Réf. Fournisseur
411-00000
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
26 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
15.5 mm
longueur totale après rétrécissement:
25 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
16 mm
diamètre interne après rétrécissement:
4 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes pour la connexion de câblesFacile à retirer, pour des opérations de maintenance, dans le cas d'une utilisation avec un adhésif thermofusible
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


