Non retournable

Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 34/22.5 / 17/8.5 mm - 411-56036

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 34 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...200 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660552809

Réf. Sonepar

00816064846

Réf. Fournisseur

411-56036

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

34 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...200 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

22.5 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

17 mm

diamètre interne après rétrécissement:

8.5 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable coudée 1156-50-L avec lèvre en Fluoroélastomère, retardateur de flamme (FPM-X) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 34/22.5 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 17/8.5 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Lèvre circulaire d'adaptation pour répartir les contraintes sur le connecteurFournit une protection contre les impacts environnementaux

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton