Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 34/23/ 34/10mm - 411-24022

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 34 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 23 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660412325

Réf. Sonepar

00816041232

Réf. Fournisseur

411-24022

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

34 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

23 mm

longueur totale après rétrécissement:

102 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

34 mm

diamètre interne après rétrécissement:

10 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable à angle droit 1124-1-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 34/23mm , Ø de sorties expansé/rétreint 34/10mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit, faible poids, répartition des contraintes et protection mécaniqueTypiquement utilisé pour les harnais aéronautiques

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton