Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 38.1 /22.4 / 38.1 /8.4 mm - 411-03003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 38.1 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.4 mm
longueur totale après rétrécissement - 43.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660407642
Réf. Sonepar
00816040764
Réf. Fournisseur
411-03003
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
38.1 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
22.4 mm
longueur totale après rétrécissement:
43.2 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
38.1 mm
diamètre interne après rétrécissement:
8.4 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes pour la connexion de câblesFacile à retirer, pour des opérations de maintenance, dans le cas d'une utilisation avec un adhésif thermofusible
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


