Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 43.5 /34.0 / 43.5 /12.0 mm - 411-26180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 43.5 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 34 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660635229
Réf. Sonepar
00816063522
Réf. Fournisseur
411-26180
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
43.5 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
34 mm
longueur totale après rétrécissement:
121 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
43.5 mm
diamètre interne après rétrécissement:
12 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit, faible poids, répartition des contraintes et protection mécaniqueTypiquement utilisé pour les harnais aéronautiques
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


