Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 82.0 /61.0 / 82.0 /25.0 mm - 411-60480
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 82 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 61 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660635168
Réf. Sonepar
00816063516
Réf. Fournisseur
411-60480
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
82 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
61 mm
longueur totale après rétrécissement:
118 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
82 mm
diamètre interne après rétrécissement:
25 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Lèvre circulaire d'adaptation pour répartir les contraintes sur le connecteurFournit une protection contre les impacts environnementaux
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


