Hellermanntyton - Coude thermoavec adhésif , Ø entrée/sortie 29.4 /19/ 29.4 /8.5 mm - 411-23014
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 29.4 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement - 19 mm
longueur totale après rétrécissement - 146.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660412141
Réf. Sonepar
00816064818
Réf. Fournisseur
411-23014
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
29.4 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement:
19 mm
longueur totale après rétrécissement:
146.3 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
29.4 mm
diamètre interne après rétrécissement:
8.5 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit, faible poids, répartition des contraintes et protection mécaniqueTypiquement utilisé pour les harnais aéronautiques
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


