Non retournable

Hellermanntyton - Coude thermoavec adhésif , Ø entrée/sortie 60/35/ 60/16mm - 411-58007

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 60 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660416774

Réf. Sonepar

00816064857

Réf. Fournisseur

411-58007

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

60 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

35 mm

longueur totale après rétrécissement:

80 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

60 mm

diamètre interne après rétrécissement:

16 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable coudée 1158-4-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 60/35mm , Ø de sorties expansé/rétreint 60/16mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Lèvre circulaire d'adaptation pour répartir les contraintes sur le connecteurFournit une protection contre les impacts environnementaux

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton