Hellermanntyton - Coude thermoavec adhésif , Ø entrée/sortie 82/61/ 82/25mm - 411-60003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 82 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 61 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660417061
Réf. Sonepar
00816041706
Réf. Fournisseur
411-60003
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
82 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
61 mm
longueur totale après rétrécissement:
118 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
82 mm
diamètre interne après rétrécissement:
25 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Lèvre circulaire d'adaptation pour répartir les contraintes sur le connecteurFournit une protection contre les impacts environnementaux
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


