Hellermanntyton - Coude thermorétractable à 45° avec adhésif, Ø entrée-sortie 42,6/27,9-42,6/9,7mm - 418-06009
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 42.6 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 27.9 mm
longueur totale après rétrécissement - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660672927
Réf. Sonepar
00816064913
Réf. Fournisseur
418-06009
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
42.6 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
27.9 mm
longueur totale après rétrécissement:
85 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
42.6 mm
diamètre interne après rétrécissement:
9.7 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


