Hellermanntyton - Coude thermorétractable à 45° sans adhésif, Ø entrée-sortie 35,6/18-35,6/7,4mm - 418-07003

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 35.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -70...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 18 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 43.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660441479

Réf. Sonepar

00816064914

Réf. Fournisseur

418-07003

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

35.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-70...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

18 mm

longueur totale après rétrécissement:

43.2 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

35.6 mm

diamètre interne après rétrécissement:

7.4 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable coudée 45° avec adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètre entrée expansé/rétreint 35,6/18mm, diamètre sortie expansé/rétreint 35,6/7,4mm

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton