Non retournable

Hellermanntyton - Coude thermorétractable à 90° sans adhésif, Ø entrée-sortie 20,3/16-7,8/4,1mm - 421-01004

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 20.3 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 20.3 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 25.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660444746

Réf. Sonepar

00816044474

Réf. Fournisseur

421-01004

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

20.3 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

20.3 mm

longueur totale après rétrécissement:

25.9 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

10.7 mm

diamètre interne après rétrécissement:

10.7 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable pour connecteur sub-D 9 voies sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètre entréee expansée/rétreint = 20,3/16, diamètre de sortie 7,8/4,1mm

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Excellente répartition des contraintes et bonne protection mécanique pour les connecteurs de la série Min-DDesign unique permettant une orientation parfaite à 90° durant l'installationPeut être fourni avec ou sans lèvre et avec un grand nombre de combinaisons de matières et d'adhésifs pour de multiples applications

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton