Hellermanntyton - Coude thermorétractable à 90° sans adhésif, Ø entrée-sortie 42,2/29,2-29,2/7,4mm - 421-03014

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 29.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 42.2 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 42.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660445286

Réf. Sonepar

00816064917

Réf. Fournisseur

421-03014

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

29.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

42.2 mm

longueur totale après rétrécissement:

42.9 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

29.2 mm

diamètre interne après rétrécissement:

10.7 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable pour connecteur sub-D 9 voies sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètre entréee expansée/rétreint = 42,2/29,2, diamètre de sortie 29,2/7,4mm

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Excellente répartition des contraintes et bonne protection mécanique pour les connecteurs de la série Min-DDesign unique permettant une orientation parfaite à 90° durant l'installationPeut être fourni avec ou sans lèvre et avec un grand nombre de combinaisons de matières et d'adhésifs pour de multiples applications

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton