Hellermanntyton - Coupleur HG34-HG34, Ø nominal 34, PA66, noir, sachet 10 pièces - 166-24603
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 34...34 mm
modèle - droit
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026326436
Réf. Sonepar
00816632643
Réf. Fournisseur
166-24603
Marque
Hellermanntyton
dimension nominale:
34...34 mm
modèle:
droit
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...135 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Mono-pièce pour un assemblage rapideJoint les gaines annelées
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


