Hellermanntyton - Coupleur HG54-HG54, Ø nominal 54, PA66, noir, sachet 2 pièces - 166-24607
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
qualité du matériau - polyamide
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026461625
Réf. Sonepar
00816646162
Réf. Fournisseur
166-24607
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...135 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Mono-pièce pour un assemblage rapideJoint les gaines annelées
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


