Hellermanntyton - Dérivation en T HG42-T, Ø nominal 42, PA66, noir, sachet 1 pièce - 166-24805
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 42...42 mm
modèle - pièce en T
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026311487
Réf. Sonepar
00816631148
Réf. Fournisseur
166-24805
Marque
Hellermanntyton
dimension nominale:
42...42 mm
modèle:
pièce en T
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...135 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Dérivation en T pour un assemblage rapideCouvercle d'inspectionRésistance élevée à l'arrachement Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


