Hellermanntyton - Dérivation en T HGL21-T, Ø nominal 21, PA66 & TPE, noir, sachet 3 pièces - 166-24901
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 21...21 mm
modèle - pièce en T
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026311500
Réf. Sonepar
00816631150
Réf. Fournisseur
166-24901
Marque
Hellermanntyton
dimension nominale:
21...21 mm
modèle:
pièce en T
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...135 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Dérivation en T avec couvercle d'inspection et rondelle.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.Dérivation en T pour un assemblage rapideCouvercle d'inspection et joints fournisRésistance élevée à l'arrachement Forte résistance aux solvants et huiles Sans halogène, soufre ni phosphore
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


